EDSAL PS3514B Stringer 72 G x 1 D x 5 İnç Y Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş |
Montaj | montajlı |
Renk | Mavi |
derinlik | 1" |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 5" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00