EDSAL RL2460 Toplu Raf Rafı 60 İnç G x 2-3/4in Y
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Raf Rafı |
Kiriş Kapasitesi | 1000 |
Raf Başına Kapasite | 1000 lb |
Renk | Gri |
İnşaat | Çelik |
derinlik | 24 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 2.75 " |
uzunluk | 60 |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Tip | Toplu Raf |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00