EDSAL RL6923 RCRD Depolama Rafı Yalnızca 3 Seviyeli 69 x 3
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayıtlar Depolama Rafı |
Ayarlamalar | 1-1 / 2 " |
Raf Başına Kapasite | 750 lb |
Renk | Gri |
zeminini | Dahil Değil |
derinlik | 33 |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 60 |
Malzeme | Çelik |
Tip | Cıvatasız |
genişlik | 69 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00