EDSAL RLPB3672 Döşeme 72 İnç Genişlik 36 İnç D Gri 750 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yonga Levha Zemin Kaplaması |
Renk | Doğal (Madenden) |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 750 lb |
Malzeme | Sunta |
Kalınlık | 5 / 8 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | + | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLPB3648 | 36 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 1200 lbs. | 48 " | €4.62 | ||
RLPB4860 | 48 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 1000 lb | 60 " | €7.42 | ||
RLPB1542 | 17 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | - | 42 " | €4.61 | ||
RLPB3042 | 33 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | - | 42 " | €9.29 | ||
RLPB1569 | 17 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | - | 69 " | €6.85 | ||
RLPB3069 | 33 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | - | 69 " | €13.62 | ||
RLPB2448 | 24 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 1200 lbs. | 48 " | €6.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00