EDSAL RLRS2416 Kayıt Depolama 4 Seviye 84 x 69 x 32-7/8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayıtlar Depolama Rafı |
Ayarlamalar | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Başına Kapasite | 650 lb |
Renk | Gri |
zeminini | Sunta ile |
derinlik | 32.875 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | 14 Gauge Steel |
Tip | Başlangıç ünitesi |
genişlik | 69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 96.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Başına Kapasite | zeminini | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLRS3113 | 900 lb | olmadan | 15 " | 60 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3114 | 900 lb | olmadan | 30 " | 60 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3115 | 900 lb | olmadan | 15 " | 84 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3116 | 900 lb | olmadan | 30 " | 84 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3213 | 650 lb | olmadan | 15 " | 60 " | 69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3214 | 650 lb | olmadan | 30 " | 60 " | 69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
RLRS3215 | 650 lb | olmadan | 15 " | 84 " | 69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00