EDSAL RS1501 Perçin Kilitli Raf 84 x 36 x 18
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Perçin Kilit Rafı |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 84 " |
Raf Sayısı | 5 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.39 |
Gemi genişliği (cm) | 12.45 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00