EDSAL RS1505 Perçin Kilitli Raf 84 x 48 x 24
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Perçin Kilitli Raflar |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 84 " |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Kapasitesi | 300 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 214.63 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00