EDSAL S18-5TN İlave Raf Çeliği 24 Ayar Tan - 5'li Paket
Madde: AD9PEX
Modeli: S18-5TNÇapraz Referans: 4TX67
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf |
Montaj | demonte |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 18 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 24 |
Malzeme | Çelik |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 94.74 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00