EDSAL TRWA7218 Lastik Raf Lastik Kapağı 27 72w x 18d x 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Taraflı Eklenti Lastik Rafı |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Kapasitesi | 1500 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TRWA6018 | 60 " | €410.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00