EDSAL W9636 Tezgah 96w x 36d x 36 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Siyah |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Çerçeve rengi | Siyah |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | Yüksek Darbe Plastik |
Üst Kalınlık | 2.625 " |
genişlik | 96 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik |
Tezgah Montajı | montajlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
W9624 | 24 " | 500 lb | €755.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00