EDWARDS SIGNALING 101FING-E1 Yanıp Sönen Akkor Işık, Yeşil, 12VDC, 1A Derecelendirmesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Kelepçe Işık |
Renk | Yeşil |
Current Rating | 1A |
Çap | 3-5 / 16 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | 65 FPM |
Yükseklik | 3-5 / 8 " |
Lamba Tipi | Akkor |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 189 Lümen |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 12 VDC |
Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|
101FINA-E1 | kehribar | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINB-E1 | Mavi | - | TEKLİF TALEBİ
|
101FINC-E1 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00