EDWARDS SIGNALING 101FINM-E1 Yanıp Sönen Akkor Işık, Macenta, 12VDC, 1A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Kelepçe Işık |
Current Rating | 1A |
Çap | 3-5 / 16 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | 65 FPM |
Yükseklik | 3-5 / 8 " |
Lamba Tipi | Akkor |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 189 Lümen |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 12 VDC |
Model | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Akkor | 189 Lümen | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FIN-G1 | 0.32A | - | - | 10 W Akkor | 66 Lümen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2 " | 10 W Akkor | - | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00