EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-N5 Steady-On Incandescent Light, 120VAC, 0.08A Rating
Madde: CF4LJU
Model: 102LS-SIN-N5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Işık |
Current Rating | 0.08A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | 10 W Akkor |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120 VAC |
Model | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101SINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Akkor | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Akkor | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-SIN-G1 | 0.32A | 3" | 15-1 / 2 " | 10 W Akkor | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00