EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDG-G1 Sabit LED Modülü, 24VDC, 0.062A Değeri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Current Rating | 0.062A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | LED |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
102LS-SLEDA-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-SLEDA-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-KIZAK-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-KIZAK-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-KIZAK-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-SLEDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-SLEDR-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00