EDWARDS SIGNALING 102PMBS-G1 Boru Montaj Tabanı, 24VDC, 3/4 İnç Kanal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Tabanı |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Current Rating | 1.75A |
Işık kaynağı | Sabit/Yanıp Sönen |
Ses seviyesi | 89 dB |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
102PMBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102TBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102TBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00