EDWARDS SIGNALING 102SIGMT-N5 Çok Tonlu Modül, 120VAC, 0.05A Derecelendirmesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Sinyal Birimi |
Current Rating | 0.05A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Ses seviyesi | 89 dB |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120 VAC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
102SIGMT-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00