EDWARDS SIGNALING 102SIGST-G1 Tek Ton Modülü, 24VDC, 0.05A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | modül |
Current Rating | 0.05A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Ses seviyesi | 89 dB |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
102SIGST-N5 | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00