EDWARDS SIGNALING 102SIN-RGA-G1 Önceden Birleştirilmiş Yığın Işık, Kırmızı Yeşil Amber, 24VDC, 3 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stack lambası |
Renk | kehribar |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | Akkor |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|
102SIN-RBA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102SIN-RBA-N5 | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102SIN-RGA-N5 | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00