EDWARDS SIGNALING 105FINHA-G1 Yanıp Sönen Halojen, 24VDC, Amber, 4 1/2 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Renk | kehribar |
Çap | 4-1 / 2 " |
Yükseklik | 4-5 / 8 " |
Işık kaynağı | flaş |
Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Renk | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
105FINHA-G5 | kehribar | 20 W Halojen | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHA-N5 | kehribar | 25 W Halojen | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHB-G1 | Mavi | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHB-G5 | Mavi | - | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHB-N5 | Mavi | - | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105FINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00