EDWARDS SIGNALING 105HISTC-R5 Strobe Light, Clear, 240VAC, 4 1/2 Inch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Çap | 4-1 / 2 " |
Yükseklik | 6-3 / 4 " |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 240 VAC |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Renk | Boru Boyutu | Işık çıkışı | Montaj | PUAN | Gerilim | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €999.48 | ||
94DV2A-N5 | Strobe Tüpü | kehribar | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €1,019.51 | ||
94DV2B-N5 | Strobe Tüpü | Mavi | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €917.49 | ||
94DV2G-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
94DV2C-N5 | Strobe Tüpü | Temizle | - | 800,000 Candela | 3/4 "NPT Boru | Div 2 Tehlikeli Konum NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
105HISTR-N5 | Strobe Tüpü | Kırmızı | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €561.83 | ||
105HISTG-N5 | Strobe Tüpü | Yeşil | - | - | yüzey | UL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III | - | - | €547.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00