EDWARDS SIGNALING 105SINHM-N5 Sürekli Açık Halojen, Macenta, 120VAC, 4 1/2 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Halojen |
Çap | 4-1 / 2 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4-5 / 8 " |
Lamba Tipi | 25 W Halojen |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL 1638, UL 1604, UL 1971, CUL |
Gerilim | 120 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
105SİNHA-G1 | kehribar | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SİNHA-G5 | kehribar | - | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SİNHA-N5 | kehribar | 25 W Halojen | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SINHB-G1 | Mavi | 20 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SINHB-N5 | Mavi | - | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105SINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00