Edwards Signaling 105xbrmw24d | Led Sabit Veya Yanıp Sönen Flaşör, Beyaz, 24v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Sabit Veya Yanıp Sönen İşaret, Beyaz, 24V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QAH Modeli: 105XBRMW24DÇapraz Referans: 16G650
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
€652.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme
RenkBeyaz
Mevcut Çizim0.215A DC
Çap3.75 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik4.75 "
Gövde MalzemesiCam Takviyeli Termoplastik Polyester
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Montajyüzey
Güç Kaynağı24 VDC
PUANUL Sınıf 1 Bölüm 2, Grup A, B, C, D, Sınıf II Bölüm 2, Grup F, G, Sınıf III

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÇapYükseklikGüç KaynağıÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYON 105XBRMR120A LED Sabit Veya Yanıp Sönen Flaşör, Kırmızı, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 İnç Boyut | AA7PZY 16G641 105XBRMR120AKırmızı0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€614.11
EDWARDS SİNYALİZASYONU 105XBRMR24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Kırmızı, 24V, 0.215A Derecelendirme | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DKırmızı0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€640.29
EDWARDS SİNYALİZASYONU 105XBRMG120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Yeşil, 120V, 4 1/2 İnç Dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AYeşil0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€679.46
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Yeşil, 24V, 0.215A Derecelendirme | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DYeşil0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€588.83
EDWARDS SİNYALİZASYONU 105XBRMA120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Sarı, 120V, 4 1/2 İnç Dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120Akehribar0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€585.13
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Sarı, 24V, 0.215A Derecelendirme | AA7QAD 16G646 105XBRMA24Dkehribar0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€599.04
EDWARDS SİNYALİZASYONU 105XBRMB120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Mavi, 120V, 4 1/2 İnç Dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120AMavi0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€593.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED Sabit Veya Yanıp Sönen İşaret, Beyaz, 24V
€652.17 / Adet