EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTM-EK Tehlikeli Konum Sarkıt Strobe, 3/4 İnç Kablo Kanalı, 12 - 48VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çap | 7" |
Çevirme | NEMA 3R / 4 |
Yükseklik | 10-1 / 4 " |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, ÇUL |
Gerilim | 12 - 48 VDC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
107DV2PSTA-EK | 12 - 48 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTA-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTA-S1 | 250 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTB-EK | 12 - 48 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTB-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTB-S1 | 250 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2PSTC-EK | 12 - 48 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00