EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-N5 Ton Tabanı, Kırmızı Yeşil Kehribar, 120VAC, 0.115A Derecelendirmesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ton Tabanı |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.115A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 7-3 / 4 " |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|
108I-RBA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108I-RBA-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108I-RGA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00