Edwards Signaling Verme 125halsr120a | Halojen Sabit Işık Işığı, 120v, Kırmızı, 3.25 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halojen Sabit Beacon, 120V, Kırmızı, 3.25 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PYB Modeli: 125HALSR120AÇapraz Referans: 16G597

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€231.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener ışığı
RenkKırmızı
Mevcut Çizim0.2 Bir AC
derinlik3.25 "
Çap3.25 "
Yükseklik3.875 "
Gövde MalzemesiNaylon% 33 Cam Dolgulu
Lamba Ömrü25,000 saat.
Lamba Tipi24 Watt Halojen
Lens TasarımıEntegre Vida Bağlantısı
objektif Malzemepolikarbonat
MontajPanel / Boru
Çalışma Sıcaklığı.-31 Derece ila 150 Derece F
PUANNEMA 4X
Gerilim120 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkCurrent RatingÇapYükseklikLamba TipiGerilimÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA120A Halojen Sürekli Açık Flaşör, 120V, Sarı | CF4MDR 125HALSA120Akehribar----120V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA120AB Halojen Sürekli Açık Işığı, 120V, Sarı | CF4MDT 125HALSA120ABkehribar----120V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA24A Halojen Sürekli Açık Flaşör, 24V, Sarı, 0.77A Derecelendirme | CF4MDU 125HALSA24Akehribar0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halojen24/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA24AB Halojen Sürekli Açık Işığı, 24V, Sarı | CF4MDV 125HALSA24ABkehribar----24V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA24D Halojen Sürekli Açık Işığı, 24V, Sarı | CF4MDW 125HALSA24Dkehribar----24V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSA24DB Halojen Sürekli Açık Işığı, 24V, Sarı | CF4MDX 125HALSA24DBkehribar----24V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125HALSB120A Halojen Sürekli Açık Flaşör, 120V, Mavi, 0.2A Derecelendirme | CF4MDY 125HALSB120AMavi0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halojen120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halojen Sabit Beacon, 120V, Kırmızı, 3.25 İnç Çap.
€231.21 / Adet