EDWARDS SIGNALING 125LEDFB24DB LED Yanıp Sönen İşaret, 24V, Mavi
Madde: CF4MHA
Modeli: 125LEDFB24DB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | Mavi |
Gerilim | 24V |
PLATFORM | Model | Güç Kaynağı | Renk | Mevcut Çizim | Gerilim | Current Rating | Çap | Dakika Başına Yanıp Sönme | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | Kırmızı | 0.097A AC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €427.02 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | Kırmızı | 0.06A DC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €355.46 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | kehribar | 0.097A AC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €420.24 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | kehribar | 0.06A DC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €426.85 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | Beyaz | 0.215A DC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €523.78 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | kehribar | 0.108A AC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €554.91 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | kehribar | 0.108A AC | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | €539.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00