Edwards Signaling 125xbrirga120a | Led Süper Parlak Fener, 120v, 0.1a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QHG Modeli: 125XBRIRGA120AÇapraz Referans: 16G815
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
€730.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener ışığı
RenkKırmızı, Yeşil, Sarı
Mevcut Çizim0.1 Bir AC
derinlik3.25 "
Çap3.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65, 120, 240
Yükseklik3.875 "
Gövde MalzemesiNaylon% 33 Cam Dolgulu
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba Tipi(6) LED
Lens TasarımıEntegre Vida Bağlantısı
objektif Malzemepolikarbonat
MontajPanel / Boru
Çalışma Sıcaklığı.-31 Derece ila 150 Derece F
PUANNEMA 4X
Gerilim120 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÇalışma Sıcaklığı.Güç KaynağıGerilimÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRiRGA120AB LED Süper Parlak Flaşör, 120V, 0.1A Derecelendirme | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABKırmızı, Yeşil, Sarı0.1 Bir AC-31 ila 150 Derece F120 VAC120 VAC€690.18
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRIRGA24D LED Süper Parlak Flaşör, 24V, 0.15A Derecelendirme | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DKırmızı, Yeşil, Sarı0.15 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F24 VDC24 VDC€659.85
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRiRGA24DB LED Süper Parlak Flaşör, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBKırmızı, Yeşil, Sarı0.15 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F24 VDC24 VDC€685.03
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRIRBA120AB LED Süper Parlak Flaşör, 120V, 3.25 x 3.875 İnç Boyut | AA7QHH 16G816 125XBRIRBA120ABKırmızı, Mavi, Sarı0.1 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F-120 VAC€592.52
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRIRBA120A LED Süper Parlak Flaşör, 120V, 0.1A Derecelendirme | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120AKırmızı, Mavi, Sarı0.15 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F-120 VAC€629.69
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRIRBA24D LED Süper Parlak Flaşör, 24V, 0.15A Derecelendirme | AA7QHK 16G818 125XBRIRBA24DKırmızı, Mavi, Sarı0.1 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F-24 VDC€648.81
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRIRBA24DB LED Süper Parlak Flaşör, 24V, 0.15A Derecelendirme | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBKırmızı, Mavi, Sarı0.15 Bir AC-31 Derece ila 150 Derece F-24 VDC€629.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Derecelendirme
€730.92 / Adet