Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Yanıp Sönen LED İşaret, 24V, Kırmızı, 0.215A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PYW Modeli: 125XBRMR24DBÇapraz Referans: 16G616
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
€534.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme
RenkKırmızı
Mevcut Çizim0.215A DC
Çap3.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik3.875 "
Gövde Malzemesi% 33 Cam Dolgulu Naylon
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Montaj1/2 "İç ve 3/4" Dış Boru Göbeği
Güç Kaynağı24 VDC
PUANNEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimGüç KaynağıÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMA120AB Yanıp Sönen LED Flaşör, 120V, Sarı, 0.108A Derecelendirme | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABkehribar0.108A AC120 VAC€611.80
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMA24DB Yanıp Sönen LED Flaşör, 24V, Sarı | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBkehribar0.215A DC24 VDC€521.04
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Yanıp Sönen LED Tepegöz, 120V, Mavi, 0.108A Derecelendirme | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABMavi0.108A AC120 VAC€547.64
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMB24DB Yanıp Sönen LED Flaşör, 24V, Mavi | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBMavi0.215A DC24 VDC€543.61
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMG120AB Yanıp Sönen LED Flaşör, 120V, Yeşil, 0.108A Derecelendirme | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABYeşil0.108A AC120 VAC€534.98
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMG24DB Yanıp Sönen LED Flaşör, 24V, Yeşil | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBYeşil0.215A DC24 VDC€516.60
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMR120AB Yanıp Sönen LED Flaşör, 120V, Kırmızı, 0.108A Derecelendirme | AA7PYU 16G614 125XBRMR120ABKırmızı0.108A AC120 VAC€606.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Yanıp Sönen LED İşaret, 24V, Kırmızı, 0.215A Derecelendirme
€534.28 / Adet