Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR24D LED Yanıp Sönen İşaret, 24V, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PZR Modeli: 125XBRZR24DÇapraz Referans: 16G635
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
€531.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme
RenkKırmızı
Mevcut Çizim0.215A DC
Çap3.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik3.875 "
Gövde Malzemesi% 33 Cam Dolgulu Naylon
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Montaj1/2 "İç ve 3/4" Dış Boru Göbeği
Güç Kaynağı24 VDC
PUANNEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç KaynağıRenkMevcut ÇizimGerilimCurrent RatingÇapDakika Başına Yanıp SönmeYükseklikÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125LEDFR120A LED Flaşör, 120V, Kırmızı, 3 1/4 İnç Dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACKırmızı0.097A AC--3.25 "653.875 "€427.02
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125LEDFR24D LED Flaşör, 24V, Kırmızı, 0.06A Değerlendirme | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCKırmızı0.06A DC--3.25 "653.875 "€355.46
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125LEDFA120A LED Flaşör, 120V, Sarı, 3.25 İnç Çap. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACkehribar0.097A AC--3.25 "653.875 "€420.24
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125LEDFA24D LED Yanıp Sönen Flaşör, 24V, Sarı, 0.06A Derecelendirme | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCkehribar0.06A DC--3.25 "653.875 "€426.85
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMW24DB Yanıp Sönen LED Flaşör, 24V, Beyaz | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCBeyaz0.215A DC--3.25 "653.875 "€523.78
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRZA120A LED Flaşör, 120V, Sarı | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACkehribar0.108A AC--3.25 "653.875 "€554.91
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRZA120AB Yanıp Sönen LED Flaşör, 120V, Sarı | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACkehribar0.108A AC--3.25 "653.875 "€539.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR24D LED Yanıp Sönen İşaret, 24V, Kırmızı
€531.41 / Adet