Edwards Signaling 1501-aqn5 | Kapı Tutucu, Tek Zemin Montajlı, 24/120v, 0.015a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Kapı Tutucu, Tek Kat Montajlı, 24/120V, 0.015A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HGB Modeli: 1501-AQN5Çapraz Referans: 2KFN7
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
€173.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı tutacağı
Amp Draw @ 24V0.015 AC / DC
BitişToz Epoksi Alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)25 için 50
Giriş Gerilimi120 VAC, 24 VAC/DC
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)3-1 / 4
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)4-13 / 16
Gövde Genişliğini Kilitle4-5 / 8 inç
Gerekli Güç0.15 VAC'de 120A, 0.15 VAC/DC'de 24A
TipZemine Montaj, Tek Kapı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiZA

Ürün Detayı:

  • Armatür Derinliği (In.) (2-1 / 4)
  • Armatür Uzunluğu (In.) (1-5 / 8)
  • Armatür Genişliği (In.) (2-1 / 4)
  • Toplam Projeksiyon (In.) (6-7 / 16)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiMfr. DiziTipÜcret
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 Kapı Tutacağı, Çift Kat Montajlı, 24/120V, 0.015A Derecelendirme | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120VAC, 24 VAC / DC-Zemine Montaj, Çift Kapı€257.55
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 Kapı Tutacağı, Duvara Gömme Montaj, 24/120V, 0.015A Derecelendirme | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Duvara Montaj, Gömme€137.98
EDWARDS SİNYALİZASYON 1508-AQN5 Kapı Tutucu, Yüzey Duvara Montaj, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 İnç Boyut | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Duvar Montajı, Yüzey€141.57
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Kapı Tutacağı, Duvar Montajı, 24/120V, 0.015A Derecelendirme | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Dağı Flush€143.25
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Kapı Tutacağı, 24/120V, 0.015A Değer | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Duvara Montaj€141.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Kapı Tutucu, Tek Kat Montajlı, 24/120V, 0.015A Derecelendirme
€173.33 / Adet