EDWARDS SIGNALING 248LEDMR24ADB LED Yığın Işığı, Kırmızı, 48mm Boyut, 0.03A Derecelendirme, 24VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stack lambası |
Current Rating | 0.03A |
Çap | 1.89 " |
Çevirme | NEMA 3R/4, IP54/66 |
Lamba Tipi | LED |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz), CE |
Gerilim | 24 VDC |
Model | PUAN | Renk | Mevcut Çizim | Gerilim | genişlik | Çap | Dakika Başına Yanıp Sönme | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | kehribar | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €114.10 | |
236LEDSB24AD | IP65 | Mavi | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €112.15 | |
236LEDG24AD | IP65 | Yeşil | 0.04A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €107.49 | |
236LEDSR24AD | IP65 | Kırmızı | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €109.32 | |
236ledsw24ad | IP65 | Temizle | 0.05A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €114.80 | |
236LEDSY24AD | IP65 | Sarı | 0.045A AC | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | İstikrarlı | 1.34 " | €113.49 | |
248ledma120A | UL | kehribar | 0.065A AC | 120 VAC | 2.17 " | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | €147.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00