Edwards Signaling Verme 248ledmw24ad | Led Yığın Işık, Beyaz, 48mm Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW24AD LED Yığın Işık, Beyaz, 48mm Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QCP Modeli: 248LEDMW24ADÇapraz Referans: 16G706
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
€154.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stack lambası
RenkBeyaz
Mevcut Çizim0.030A AC / DC
Çap48mm
Dakika Başına Yanıp Sönme110 +/- 20
Yükseklik1.85 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıEZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 122 Derece F
PUANUL
Gerilim24VAC/DC
genişlik2.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.51
Gemi uzunluğu (cm)5.51
Gemi genişliği (cm)7.59
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPUANRenkMevcut ÇizimGerilimgenişlikÇapDakika Başına Yanıp SönmeYükseklikÜcret
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Yığın Işık, Sarı, 36mm Boyut | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65kehribar0.045A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€126.00
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Yığın Işık, Mavi, 36mm Boyut | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65Mavi0.05A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€124.27
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Yığın Işık, Yeşil, 36mm Boyut | AA7QBT 16G685 236LEDG24ADIP65Yeşil0.04A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€126.63
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Yığın Işık, Kırmızı, 36mm Boyut, 0.05A Derecelendirme, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Kırmızı0.05A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€125.20
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Yığın Işık, Beyaz, 36mm Boyut | AA7QBV 16G687 236ledsw24adIP65Temizle0.05A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€127.09
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Yığın Işık, Sarı, 36mm Boyut | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Sarı0.045A AC24 VDC1.42 "36mmİstikrarlı1.34 "€122.17
EDWARDS SİNYALİZASYON 248LEDMA120A LED Yığın Işık, Sarı, 48mm Boyut, 0.065A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC | AA7QBZ 16G691 248ledma120AULkehribar0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€161.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW24AD LED Yığın Işık, Beyaz, 48mm Boyut
€154.01 / Adet