EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24ADB Yığın Işığı, Amber, 70mm Boyut, 0.065/0.085A Derecelendirme, 24VAC/DC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stack lambası |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.065 / 0.085A |
Çap | 2.95 " |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP54/66 |
Yükseklik | 16.065 " |
Lamba Tipi | LED |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz), CE |
Gerilim | 24VAC/DC |
Model | Renk | Mevcut Çizim | Current Rating | Çap | Yükseklik | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | kehribar | 0.085A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | €266.15 | |
270CLEDMB24AD | Mavi | 0.085A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | €283.38 | |
270CLEDMG24AD | Yeşil | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | €288.05 | |
270CLEDMR24AD | Kırmızı | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | €266.18 | |
270CLEDMW24AD | Beyaz | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | €289.92 | |
270CLEDMA120A | kehribar | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | €271.49 | |
270CLEDMB120A | Mavi | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | €284.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00