Edwards Signaling Verme 270cledmw120a | Yığın Işığı, Beyaz, 70mm Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW120A Işık Kümesi, Beyaz, 70mm Boyut | AD4BKT 40Z994

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW120A Yığın Işık, Beyaz, 70mm Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4BKT Modeli: 270CLEDMW120AÇapraz Referans: 40Z994
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
€260.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stack lambası
RenkBeyaz
Mevcut Çizim0.035
Çap2.953 "
Dakika Başına Yanıp Sönme75, 85, 85
Yükseklik2.323 "
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba TipiLED
Lens TasarımıGeçmeli Montaj
objektif Malzemepolikarbonat
Montajyüzey
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 140 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC
PUANIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X
UPC782640229491

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimCurrent RatingÇapYükseklikGüç KaynağıGerilimÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 270CLEDMA24AD Işık Kümesi, Sarı, 70mm Boyut | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADkehribar0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24VAC/DC-€257.46
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Işık Kümesi, Mavi, 70mm Boyut | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADMavi0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24VAC/DC-€277.74
EDWARDS SİNYALİZASYONU 270CLEDMG24AD Küme Işık, Yeşil, 70mm Boyut | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADYeşil0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24VAC/DC-€265.65
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Işık Kümesi, Kırmızı, 70mm Boyut | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADKırmızı0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24VAC/DC-€262.82
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Işık Kümesi, Beyaz, 70mm Boyut | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADBeyaz0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24VAC/DC-€261.50
EDWARDS SİNYALİZASYONU 270CLEDMA120A Grup Işığı, Sarı, 70mm Boyut, 0.035A Değeri, 120VAC, 50/60 Hz'de | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120Akehribar0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€258.20
EDWARDS SİNYALİZASYON 270CLEDMB120A Grup Işık, Mavi, 70mm Boyut | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120AMavi0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€268.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW120A Yığın Işık, Beyaz, 70mm Boyut
€260.47 / Adet