Edwards Signaling Verme 270fb24240a | Ampul Modülü, Mavi, 70mm Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Ampul Modülü, Mavi, 70mm Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QDN Modeli: 270FB24240AÇapraz Referans: 16G728
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
€89.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ampullü Lamba Modülü
RenkMavi
Mevcut ÇizimDeğişir
Çap70mm
Dakika Başına Yanıp Sönme110 +/- 20
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü2000 saat. Ampul ışığı, 100,000 saat. LED
Lamba TipiAkkor veya LED
Lens TasarımıEZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 140 Derece F
PUANUL
Gerilim24 - 240 VAC
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapLamba TipiGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Ampul Modülü, Sarı, 70mm Boyut | AA7QDK 16G725 270FA1248Dkehribar70mmAkkor veya LED12 - 48 VDC€90.29
EDWARDS SİNYALİZASYON 270FA24240A Ampul Modülü, Sarı, 70mm Boyut, 2.95 İnç Çap, 24/48 Hz'de 110/240/50/60VAC | AA7QDL 16G726 270FA24240Akehribar70mmAkkor veya LED24 - 240 VAC€94.49
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D Ampul Modülü, Mavi, 70mm Boyut | AA7QDM 16G727 270FB1248DMavi70mmAkkor veya LED12 - 48 VDC€90.35
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Ampul Modülü, Yeşil, 70mm Boyut | AA7QDP 16G729 270FG1248DYeşil70mmAkkor veya LED12 - 48 VDC€90.35
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Ampul Modülü, Yeşil, 70mm Boyut | AA7QDQ 16G730 270FG24240AYeşil70mmAkkor veya LED24 - 240 VAC€92.53
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Ampul Modülü, Kırmızı, 70mm Boyut | AA7QDR 16G731 270FR1248DKırmızı70mmAkkor veya LED12 - 48 VDC€88.40
EDWARDS SIGNALING 270FR24240A Ampul Modülü, Kırmızı, 70mm Boyut | AA7QDT 16G732 270FR24240AKırmızı70mmAkkor veya LED24 - 240 VAC€87.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Ampul Modülü, Mavi, 70mm Boyut
€89.17 / Adet