Edwards Signaling 270ledsg120a | Yeşil Led Modül, 70mm Boyut, 0.035a Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Yeşil LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QFT Modeli: 270LEDSG120AÇapraz Referans: 16G778

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€183.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkYeşil
Mevcut Çizim0.035A AC
Çap70mm
Dakika Başına Yanıp Sönmeİstikrarlı
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100000 saat.
Lamba TipiLED
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
MontajYüzey veya Conduit
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 140 Derece F
PUANIP65
Gerilim120 VAC
Watt5
genişlik2.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMevcut ÇizimÇapgenişlikYükseklikLamba ÖmrüLens TasarımıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derece, 120VAC, 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120A120 VACDeğişir70mm2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€243.85
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACDeğişir70mm2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€266.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derece, 120VAC, 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24VAC/DCDeğişir70mm2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€231.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFU 16G779 270LEDG240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut, 0.065/0.075A Değeri, 24VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€186.19
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derece, 120VAC, 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120/50 Hz'de 60 VAC-2.95 "-16.065 "----
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Yeşil LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Yeşil LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
€183.87 / Adet