Edwards Signaling 270ledsw24ad | Beyaz Led Modül, 70mm Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Beyaz LED Modül, 70mm Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7QGB Modeli: 270LEDSW24ADÇapraz Referans: 16G786

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€195.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkTemizle
Mevcut Çizim0.075A AC, 0.065A DC
Çap70mm
Dakika Başına Yanıp Sönmeİstikrarlı
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100000 saat.
Lamba TipiLED
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
MontajYüzey veya Conduit
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 140 Derece F
PUANIP65
Gerilim24 VDC
Watt5
genişlik2.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimRenkMevcut ÇizimgenişlikYükseklikLamba ÖmrüLens TasarımıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Beyaz LED Modül, 70mm Boyut | AA7QFA 16G762 270LEDMW120A120 VACBeyazDeğişir2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€240.21
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Beyaz LED Modül, 70mm Boyut | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACBeyazDeğişir2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Beyaz LED Modül, 70mm Boyut | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24VAC/DCBeyazDeğişir2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€234.73
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Beyaz LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACTemizle0.035A AC2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€192.49
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Beyaz LED Modül, 70mm Boyut | AA7QGA 16G785 270LEDSW240A240 VACTemizle0.035A AC2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€229.60
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Beyaz LED Modül, 70mm Boyut | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12 - 240 VDCTemizleDeğişir - Gerilime Bağlı2.93 "3.28 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€58.94
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Beyaz LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Beyaz LED Modül, 70mm Boyut
€195.29 / Adet