Edwards Signaling 340a-n5 | Titreşimli Buzzer, 120vac, 5 1/16 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Titreşimli Buzzer, 120VAC, 5 1/16 İnç Çap. | AA7QJA 16G835

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Titreşimli Buzzer, 120VAC, 5 1/16 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QJA Modeli: 340A-N5Çapraz Referans: 16G835
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
€279.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buzzer
Amper0.050A
RenkGri
desibeller70 dB, 10 ft'de
derinlik2.25 "
Gövde MalzemesiÇelik
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
MontajFloş
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Titreşimli Buzzer, 24VAC, 5 1/16 İnç Çap. | AA7QHZ 16G834 340A-G50.250A2 11 / 32 "24 VAC€240.12
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 Titreşimli Buzzer, 240VAC, 5 1/16 İnç Dia. | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Titreşimli Buzzer, 120VAC, 5 1/16 İnç Çap.
€279.84 / Adet