Edwards Signaling 340ex-6g5 | Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24vac, 4 13/16 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 4 13/16 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PXK Modeli: 340EX-6G5Çapraz Referans: 16G582
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
€1,760.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çan
Amper0.21A
RenkGri
desibeller84 dB, 10 ft'de
derinlik5"
Yükseklik4.875 "
Gövde MalzemesiÇelik
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
MontajDuvar
PUANNEMA 4
Gerilim24 VAC
genişlik7 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)28.58
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajAmperCurrent RatingSes seviyesiGerilimVoltaj derecesigenişlikderinlikÜcret
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 120VAC, 4 13/16 İnç Derinlik | AA7PXL 16G583 340EX-6N5Duvar0.041A--120 VAC--5"€1,677.32
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Duvar0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,629.44
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Duvar0.21A--24 VDC--5"€1,703.77
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034A Derecelendirme | AA8AJJ 16X279 438D-10N5yüzey---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Titreşimli Zil, Yangın Alarmı, 0.034A Değer | AA8AJK 16X280 438D-10N5-Ryüzey---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, Yangın Alarmı | AA8AJL 16X281 438D-6N5yüzey---120 VAC--2.906 "€145.74
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5-R Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034A Derecelendirme | AA8AJM 16X282 438D-6N5-Ryüzey---120 VAC--2.906 "€145.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 4 13/16 İnç Derinlik
€1,760.94 / Adet