EDWARDS SIGNALING 432-G5 Brass Bell, 2 1/2 Inch Size, 24VAC, 0.35A Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çan |
Current Rating | 0.35A |
derinlik | 1-1 / 4 " |
Çap | 2-1 / 2 " |
Güç derecesi | 8.4VA |
Ses seviyesi | 82 dB |
Voltaj derecesi | 24 VAC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
432-N5 | 0.065A | 7.8VA | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00