Edwards Signaling 435-10e1 | Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 12vdc, 0.125a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 12VDC, 0.125A Derecelendirme | AA7PXH 16G580

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 12VDC, 0.125A Değeri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PXH Modeli: 435-10E1Çapraz Referans: 16G580
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
€261.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çan
Amper0.125A
RenkGri
desibeller94 dB, 10 ft'de
derinlik4-13 / 16 "
Yükseklik3.437 "
Gövde MalzemesiÇelik
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
MontajDoğrudan Yüzey veya Tek Kutulu Kutu, 3-1 / 4 ", 3-1 / 2" veya 4 "Sekizgen Kutu
PUANNEMA 3R
Gerilim12 VDC
genişlik10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPUANAmperCurrent RatingSes seviyesiGerilimVoltaj derecesigenişlikderinlikÜcret
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 6VDC, 0.25A Derecelendirme | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€203.46
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 12VDC, 0.125A Derecelendirme | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "€191.90
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 24VDC, 0.062A Derecelendirme | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15 / 32 "€236.05
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 6VDC, 0.25A Derecelendirme | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€246.25
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 12VDC, 0.125A Derecelendirme | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€215.42
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VDC, 0.062A Derecelendirme | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€249.93
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 24VDC, 0.062A Derecelendirme | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13 / 16 "€283.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 12VDC, 0.125A Değeri
€261.53 / Adet