EDWARDS SIGNALING 51A-G5-20W Yanıp Sönen Flaşör, Sarı, 24VAC, 1/2 İnç Kablo
Madde: CF4NHL
Modeli: 51A-G5-20W
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | kehribar |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Boyut | 6 "x 7-3 / 8" |
Lamba Tipi | Akkor |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | Kırmızı | - | 5.875 " | 40W Halojen | - | €484.51 | ||
50A-N5-40WH | kehribar | - | 5.875 " | 40W Halojen | - | €443.84 | ||
49A-N5-40WH | kehribar | - | 6-3 / 4 " | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
49A-R5 | kehribar | 0.1A | 6-3 / 4 " | 25 W Halojen | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
49B-N5-40WH | Mavi | - | - | 40 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
49B-R5 | Mavi | 0.1A | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | 40 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00