EDWARDS SIGNALING 51SINB-N5-40W Sürekli Açık Flaşör, Mavi, 120VAC, 6 İnç Çap.
Madde: CF4NJL
Modeli: 51SINB-N5-40W
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Renk | Mavi |
Çap | 6" |
Yükseklik | 7-3 / 8 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
51SINA-N5-40W | kehribar | - | TEKLİF TALEBİ
| |
51SINC-N5-40W | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
51SING-N5-40W | Yeşil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
51SINM-N5-40W | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
51SINR-N5-40W | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00