EDWARDS SIGNALING 5520-AS Duo Korna/Siren, 12VAC/DC, 11 x 14 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Boyut | 11 "14 x" |
Standart | UL 464, FM |
Voltaj derecesi | 12 Hz'de 60VAC, 12VDC |
Model | Current Rating | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5520-AK | - | - | 24 Hz'de 60VAC, 24VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
5520D-AW | 0.35A | 8.4VA | 20 - 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
5520D-N5 | 0.35A | 42VA | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
5520-N5 | 0.35A | 42VA | 120 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
5520-P1 | 0.1A | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5520-R5 | 0.1A | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5521-S1 | 0.065A | - | 250 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00