EDWARDS SIGNALING 5531MV-24N5 Çok Tonlu Sinyal, 55 Ton Kapasiteli, 120VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Sinyal Birimi |
Kapasite | 55 ton |
Current Rating | 0.38A |
Ses seviyesi | 120 dB |
Standart | UL, UL (Kanada ve Biz) |
Voltaj derecesi | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Amper | + | Güç derecesi | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | Çoklu Sinyal Birimi | - | 120 VAC | - | €1,649.43 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | Çoklu Sinyal Birimi | - | 24VAC/DC | - | €1,732.37 | |
5531M-24N5 | 0.36A | Çoklu Sinyal Birimi | - | 120 VAC | - | €2,270.91 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | Çoklu Sinyal Birimi | - | 24VAC/DC | - | €2,200.97 | |
5531M-120N5 | 0.38A | Çoklu Sinyal Birimi | - | 120 VAC | - | €2,043.21 | |
5530M-120N5 | - | Çoklu Sinyal Birimi | 15Watt | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
5530-485Y6 | - | Çok Tonlu Sinyal | - | - | 120/240 Hz'de 50/60VAC, 125/250VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00