EDWARDS SIGNALING 620-L Buton, Alçak Gerilim, Işıklı, 5/8 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Butona basınız |
Çap | 5 / 8 " |
Voltaj derecesi | 6 - 16 VAC |
PLATFORM | Model | İletişim değerlendirmesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 12 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A | 48 V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
250 | - | 12/24/48VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
255 | - | 12/24/48VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
630 | - | 48 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
631 | - | 48 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
636 | - | 48 VAC | €38.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
620-B | 8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A | 48VAC/DC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00