EDWARDS SIGNALING 695-B Alçak Gerilim Buton, 1 7/32 x 3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Butona basınız |
İletişim değerlendirmesi | 12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A |
Boyut | 1-7/32" x 3/4" |
Voltaj derecesi | 48 V |
PLATFORM | Model | İletişim değerlendirmesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
620 | 8 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A | 48VAC/VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
621 | 24VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A | 48VAC/VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
634 | - | 48 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
635 | - | 48 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
690-W | 12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
691-W | 12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
692-W | 12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00