Edwards Signaling 868strr-aq | Yüzey Montajlı Korna/flaşör, Kırmızı, 24v, 3 13/32 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Yüzey Montajlı Korna/Flaş, Kırmızı, 24V, 3 13/32 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PVW Modeli: 868STRR-AQÇapraz Referans: 16G546
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
€541.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korna Strobe
Mevcut Çizim462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA
derinlik5 / 8 "
Dakika Başına Yanıp Sönme60
Yükseklik5.5 "
Gövde RengiGri
Gövde MalzemesiTasarlanmış Termoplastik
Objektif RengiKırmızı
Işık çıkışı21 CP
Montajyüzey
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 120 Derece F
Ses seviyesi90 dB, 10 ft'de
UPC782640239506
Gerilim24VAC/DC
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimRenkMevcut ÇizimderinlikObjektif RengiIşık çıkışıMontajÇalışma Sıcaklığı.Ücret
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Kırmızı, 120V, 0.021A Derecelendirme | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Kırmızı21 CPyüzey32 ila 120 Derece F€478.00
EDWARDS SİNYALİZASYON 868STRA-N5 Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Sarı, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 İnç Boyut | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "kehribar90 CPyüzey32 ila 120 Derece F€485.42
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Mavi, 120V, 3 13/32 İnç Derinlik | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Mavi20 CPyüzey32 ila 120 Derece F€534.94
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Şeffaf, 120V, 3 13/32 İnç Derinlik | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Temizle150 CPyüzeyDış Mekan 32-120 Derece F€481.87
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Sarı, 24V, 3 13/32 İnç Derinlik | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24VAC/DC-462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA5 / 8 "kehribar90 CPyüzey32 ila 120 Derece F€509.15
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Mavi, 24V, 3 13/32 İnç Derinlik | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24VAC/DC-462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA5 / 8 "Mavi20 CPDış Yüzey32 ila 120 Derece F€507.32
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Yüzey Montajlı Korna/Flaşör, Şeffaf, 24V, 3 13/32 İnç Derinlik | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24VAC/DC-462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA5 / 8 "Temizle150 CPyüzey32 ila 120 Derece F€504.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Yüzey Montajlı Korna/Flaş, Kırmızı, 24V, 3 13/32 İnç Derinlik
€541.81 / Adet