EDWARDS SIGNALING 88-Y100 Trafo, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
Boyut | 3-15/16" x 5-15/16" x 3-1/2" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Güç derecesi | 50 / 100VA |
Birincil voltaj | 240 VAC |
İkincil Gerilim | 12 / 24V |
Standart | UL |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00