EDWARDS SIGNALING 89STRG-AQ Flush Mount Strobe, Green, 24VAC/DC, 0.39A Rating
Madde: CF4NYB
Modeli: 89STRG-AQ
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | Yeşil |
Current Rating | 0.39A |
Boyut | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | 60 FPM |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 70 CD |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL 1638 |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89STRA-AQ | kehribar | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRA-N5 | kehribar | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRB-AQ | Mavi | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRB-N5 | Mavi | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89STRG-N5 | Yeşil | - | - | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00